Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01552-001 Kamerakabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01552-001 Kamerakabel 1 m Schwarz
Axis 01552-001 Kamerakabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65129406
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01552-001
EAN/GTIN:
     7331021064911
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 1m black
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Eingang Verbindungstyp
RJ-12
Ausgang Verbindungstyp
Micro-USB
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Markenkompatibilität
Jede Marke
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.