Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE 4010052510996 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE 4010052510996 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter
OASE 4010052510996 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65028234
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     4010052510996
EAN/GTIN:
     4010052510996
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
Bachlauf-Teichpumpe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
4400 g
Leistungen
Filterleistung
8300 l/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistung
80 W
Merkmale
Produkttyp
Teichfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Pumpe
Ja
Kabellänge
10 m
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,44*
€ 353,9536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,78*
€ 346,0282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,61*
€ 335,1159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,39*
€ 331,2841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,16*
€ 289,3604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.