Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE Aquamax Eco Classic 5500 Gartenteich- & -brunnenzubehör Poolfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE Aquamax Eco Classic 5500 Gartenteich- & -brunnenzubehör Poolfilter
OASE Aquamax Eco Classic 5500 Gartenteich- & -brunnenzubehör Poolfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-64970138
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     4010052510965
EAN/GTIN:
     4010052510965
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
3200 g
Leistungen
Filterleistung
5300 l/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistung
60 W
Merkmale
Produkttyp
Poolfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Schlauchmaterial
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,8685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,13*
€ 288,1347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,87*
€ 279,4953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,39*
€ 276,5441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,15*
€ 239,3685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.