| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-62669002 Herst.-Nr.: 32352 EAN/GTIN: 4010995323523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Normen DIN ISO 8976.
Kopfform Extra schmaler Kopf, deshalb auch geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Ausführung Durchgestecktes, fein einstellbares Gelenk, dadurch optimale Anpassung an zu greifenden Gegenstand. Schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf. Lange Haltbarkeit durch zusätzliche induktive Härtung der Greifbacken.
Werkstoff Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, vergütet.
Anwendung Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl der Zangen | 1 | Merkmale | Typ | Siphonzange | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 250 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 412 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |