| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-62601584 Herst.-Nr.: 01197 EAN/GTIN: 4010995011970 |
| |
|
| | |
| Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Normen In Anlehnung an ASME B18.3. Anwendung Für gängige Zoll-Schrauben. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schlüsselgröße langer Arm | 84 mm | | Schlüsselgröße kurzer Arm | 33 mm | | Schlüsselgewicht | 22 g | Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Imperial | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 1 Stück(e) | | Sechskantschlüsselgrößen (imperial) | 7/32 " | | Beschichtungsmaterial | Nickel | | Zertifizierung | ASME B18.3. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), DIN 911, Imbusschlüssel DIN 911, Inbusschlüssel DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 911, Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), wiha din 911, din 911 |
| | |
| |