Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86455 Drahtverbinder RJ-45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86455 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
DeLOCK 86455 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
DeLOCK 86455 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62343494
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86455
EAN/GTIN:
     4043619864553
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Dieser kompakte Knickschutz passt auf die Delock RJ45 Crimp+Cut Stecker.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.4 mm
Tiefe
28.4 mm
Höhe
11.8 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.