Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38461 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38461 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 38461 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Lindy 38461 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61147461
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38461
EAN/GTIN:
     4002888384612
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
lindy displayport kabel 15 m
displayport kabel 15m
displayport kabel
Unsere LWL / Fibre Optic Hybrid-DisplayPort-Kabel sind die perfekte Lösung, um auf einfachem Weg digitale DisplayPort-Signale über sehr große Distanzen zu übertragen. Diese Kabel sind ideal für professionelle AV-Installationen, finden ihren Einsatz aber auch in einfacheren Heimkino-Installationen. Mittels Glasfasertechnologie können hierbei weitaus größere Distanzen als mit herkömmlichen Kupferkabeln überbrückt werden. Die Kabelenden sind jeweils mit normalen DisplayPort-Steckern ausgestattet - verbunden sind diese durch eine Kombination aus Glasfaser und Kupfer. Es können somit alle DisplayPort-Quellen und auch Zielgeräten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 3160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Kabelmaterial
Fiber optic/Copper
Bandbreite
21600 MB/s
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.