Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT4911-QZ Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT4911-QZ Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
DeWALT DT4911-QZ Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
DeWALT DT4911-QZ Bohrer Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60963001
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4911-QZ
EAN/GTIN:
     5035048094747
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
109 mm
Arbeitslänge
69 mm
Geeignet für Materialien
Bronze, Eisenguss, Metall, Edelstahl, Stahl
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Gold
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4958-QZ
ab € 2,41*
Ähnlich
DeWalt
DT5034-QZ
ab € 0,65*
Ähnlich
DeWalt
DT5201-QZ
ab € 1,20*
Ähnlich
DeWalt
DT20600-QZ
ab € 1,10*
Ähnlich
RS Pro
216454
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.