Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MS80B Schwarz, Silber Flachbildschirm Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M MS80B Schwarz, Silber Flachbildschirm Multimedia-Ständer
3M MS80B Schwarz, Silber Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5665963
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MS80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
152 mm
Breite
343 mm
Tiefe
254 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
21 "
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.