Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
StarTech.com 60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-554503
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN6X2TX3
EAN/GTIN:
     3609740153105
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 60-mm-Kühler.

Dieser 6 x 2 cm Ersatzlüfter kühlt Ihren PC und erhöht dadurch dessen Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Der Lüfter ist mit einem effizienten Kugellagerdesign ausgestattet, das für dauerhafte Kühlung sorgt, und ist ebenso mit einem Tachoanschluss auf dem TX3-Hauptplatinenstecker versehen, der dem Host-System die benötigten Informationen über den Betriebszustand des Lüfters liefert. Der hochkompatible 6 x 2 cm Lüfter ist mit einem TX3-LP4-Adapter ausgestattet, der die Stromversorgung über einen LP4-Anschluss am Netzteil als Alternative zu einer TX3-Verbindung mit der Hauptplatine übernimmt. Der für die zuverlässige Kühlung Ihres PCs ausgelegte Ersatzlüfter verfügt über eine 2-jährige Garantie von StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Das Doppelkugellager gewährleistet zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Geeignet für 3-polige Hauptplatinen mit Lüfterblenden oder LP4-Molex-Netzteile
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
38 g
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
67 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 60 x 20 mm
Stecker
1 - TX3 Female
Drehgeschwindigkeit
4500 RPM
Luftstrom
22,1
Technische Details
Lagertyp
Ball bearing
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Maximaler Luftstrom
21.46 cfm
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.