Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Purple 3.5" 8 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Purple 3.5" 8 TB Serial ATA III
Western Digital Purple 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55367823
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD81PURZ
EAN/GTIN:
     718037863078
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
MEHR KAMERAS. MEHR GEWISSHEIT. BESSERE ÜBERWACHUNG.

Für den Dauerbetrieb in HD-Sicherheitssystemen entwickelt. Mit einer Workload von bis zu 180 TB/Jahr und Unterstützung für bis zu 64 Kameras sind WD Purple Festplatten für Überwachungssysteme optimiert.

Die Festplatte, die zur Aufgabe passt

WD Purple-Laufwerke werden speziell für die extremen Anforderungen von thermisch belasteten Überwachungssystemen im Dauerbetrieb entwickelt.

Zuverlässige Leistung

WD Purple wurde von einem weltweit führenden Unternehmen der Speicherbranche konzipiert und bietet Ihnen eine hochwertige Wiedergabe, wenn Sie sie am dringendsten brauchen.

64 Kameras sehen einfach mehr

WD Purple-Festplatten sind dafür optimiert bis zu 64 Kameras zu unterstützen. Das gibt Ihnen Flexibilität für Upgrades oder Erweiterungen Ihres Sicherheitssystems.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
213 MB/s
Start-/Stopp-Zyklen
300000
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Energieverbrauch (lesen)
9 W
Energieverbrauch (schreiben)
9 W
Energieverbrauch (idle)
8.12 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD121PURZ
ab € 382,59*
Ähnlich
Western Digital
WD10PURZ
ab € 45,31*
Ähnlich
Western Digital
WD20PURZ
ab € 65,54*
Ähnlich
Western Digital
WD30PURZ
ab € 88,61*
Ähnlich
Western Digital
WD40PURZ
ab € 91,54*
Ähnlich
Western Digital
WD60PURZ
ab € 141,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.