|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-55230330 Herst.-Nr.: 9137424E EAN/GTIN: 8595159513553 |
| |
|
|  |  |
 | Externer Kartenleser für verschlüsselte RFID-Karten für den PC-Anschluss mittels USB-Schnittstelle. Geeignet zum Einlesen von 125 kHz und 13,56 MHz RFID-Karten sowie zum Hinzufügen von Android-Geräten mit NFC- (HCE-)Unterstützung. Die Verwaltung erfolgt direkt in der Webschnittstelle des jeweiligen 2N-Gerätes (IP-Sprechanlage oder Access Unit) oder unter Nutzung der Software 2N® Access Commander. Der externe Kartenleser liest die Seriennummer der Karten (CSN) sowie die verschlüsselte PACs–ID-Nummer von den HID Karten. ISO/IEC 14443A: Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C ISO/IEC 14443B: CEPAS, HID iCLASS (liest CSN und auch PACs ID) JIS X 6319: Felica ISO/IEC 18092: SmartPhone mit NFC/HCE-Unterstützung, ab Version Android version 4.3 (2N® Mobile Key App erforderlich) Weitere Informationen: Technische Details | Schnittstelle | USB |  | Frequenz | 125 kHz |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |