Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-DL410 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek WLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bixolon SLP-DL410 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek WLAN
Bixolon SLP-DL410 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek WLAN
Bixolon SLP-DL410 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-50454250
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-DL410DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
148.5 mm
Gewicht
1600 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
205 mm
Medienstärke
0.06 - 0.20 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Bluetooth, Ethernet
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Mindestdrucklänge
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,05*
€ 347,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,24*
€ 341,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,34*
€ 308,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,89*
€ 303,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,70*
€ 281,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.