Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1924M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1924M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1924M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1924M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1924M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1924M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41654604
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1924M
EAN/GTIN:
     672792007750
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
920 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.89 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,99 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
5
DisplayPorts-Version
1.2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,83*
€ 460,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,31*
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 8,30*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,82*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,29*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,17*
Zubehör
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,75*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,87*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,92*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,24*
Zubehör
Aten
VE901T
ab € 128,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.