Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1922M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1922M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1922M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1922M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1922M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1922M Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41654603
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1922M
EAN/GTIN:
     672792007743
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
730 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.44 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,99 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,31*
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 8,28*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,89*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,61*
Zubehör
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,79*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,77*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,88*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.