Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 3DP-PLA1.75-01-GB 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 3DP-PLA1.75-01-GB 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg
Gembird 3DP-PLA1.75-01-GB 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg
Gembird 3DP-PLA1.75-01-GB 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg
Gembird 3DP-PLA1.75-01-GB 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Violett 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41618462
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     3DP-PLA1.75-01-GB
EAN/GTIN:
     8716309094719
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Violett
Schlagzähigkeit
5 kJ/m²
Zugmodul
45 MPa
Drucktemperatur-Richtlinie
200 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1250 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Drahtlänge
330000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.