| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-40982153 Herst.-Nr.: EN10077227 EAN/GTIN: 4015120077227 |
| |
|
| | |
| Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3 h Notlichtdauer Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion Ständige Ladungsüberwachung- Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest- Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive) NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive) Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC, Akku | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Akku-/Batterietyp | NiCd-battery 3.6 V/1800 mAh | | Akku | Ja | Lieferumfang | Leuchtmittel enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 842 g | Technische Details | Typ | Fixed | | Platzierung | Drinnen | | Lampentyp | LED | | Formfaktor | Rechteckig | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Schutzart | II | | Unterstützte Positionierung | Wand | | Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Farbtemperatur | 4000 K | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 89 | | Lichtleistung | 186 lm | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | A++ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, led dauerleuchte, dauerlicht |
| | |
| |