| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-40979433 Herst.-Nr.: EN10017544 EAN/GTIN: 4015120017544 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Form | Rechteck | | Symbol-Typ | Pfeil | | Befestigungstyp | Wand | | Produktfarbe | Grün, Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Cadmium (NiCd) | | Akku-/Batteriespannung | 4.8 V | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 755 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte |
| | |
| |