Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol SLA 14 SYMBOL SET 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol SLA 14 SYMBOL SET 1
Symbol SLA 14 SYMBOL SET 1
Symbol SLA 14 SYMBOL SET 1
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10032769
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10032769
EAN/GTIN:
     4015120032769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Piktogramm-Satz für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLA. Satz bestehend aus: 4 selbstklebenden Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, oben und unten).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Doppelseitig:
nein
Länge:
310 mm
Materialstärke:
70 mm
Erkennungsweite:
14 m
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, Aufklebeschilder, Ausgang Hinweisschild, Symbolschilder Pfeil, allgemeine hinweisschilder, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Hinweismotiv, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.