Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech AS-9104 TLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech AS-9104 TLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9104 TLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9104 TLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9104 TLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9104 TLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9104 TLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40653129
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997223
EAN/GTIN:
     4260455642217
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die KVM AS-91xx TLS Reihe besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 19" TFT LED-Monitor.
Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-91xx TLS bedient werden können.
Der integrierte Passwortschutz verhindert zudem den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich vor unbefugter Bedienung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
99
Tastaturaufbau
QWERTY
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
110 - 240 V
Eingangsstrom
12 A
Ausgangsstrom
5 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
TFT LCD
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Technische Details
Material
Stahl
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anzahl der Computer
256
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
615 mm
Gewicht
10280 g
Montagetiefe (min.)
800 mm
Montagetiefe (max.)
1000 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16330 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,74*
€ 995,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,35*
€ 984,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,28*
€ 954,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,02*
€ 929,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,28*
€ 884,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887307
ab € 50,50*
Zubehör
Inter-Tech
88887308
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.