Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Philips P Line LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 328P6AUBREB/00
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40027351
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     328P6AUBREB/00
EAN/GTIN:
     8712581748081
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Dieser Philips Brilliance Monitor mit USB-C-Anschluss macht Schluss mit Kabelsalat. Zeigen Sie QHD-Bilder an, stellen Sie eine sichere Verbindung zum Intranet her, und laden Sie Ihr Notebook auf. Alles gleichzeitig mit einem einzigen USB-C-Kabel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
180 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Display
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
Drehen
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Kein Flimmern
Ja
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Philips SmartUniformity
96 - 103 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Empfohlene Auflösung
2560 x 1440 @ 60Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CE Mark; FCC Class B; VCCI; RCM; BSMI; ICES-003; J-MOSS; cETLus; EPA; PSB; CU-EAC; SASO; KUCAS; UKRAINIAN; PSE; CECP; WEEE; TUV Ergo; TUV/GS; CB
Delta E
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2727 x 0.2727 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
698.11 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.69 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80.1 cm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
Adobe RGB-Abdeckung
99 %
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Recycelbares Material
65 %
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
65 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR, Quecksilber
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
399163
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
970 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
526 mm
Paketgewicht
13860 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A, AC, Audio (3,5 mm)
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
742 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
270 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
657 mm
Gewicht (mit Ständer)
9700 g
Breite (ohne Standfuß)
742 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63 mm
Höhe (ohne Standfuß)
438 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6740 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
55 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23.72 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
32.4 W
Stromverbrauch (PowerSave)
31.9 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CE Mark, FCC Class B, VCCI, RCM, BSMI, ICES-003, J-MOSS, cETLus, EPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, SASO, KUCAS, UKRAINIAN, PSE, CECP, WEEE, TUV Ergo, TUV/GS, CB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,50*
€ 490,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,87*
€ 469,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,13*
€ 442,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.