Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Home Mini Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Home Mini Grau
Google Home Mini Grau
Google Home Mini Grau
Google Home Mini Grau
Google Home Mini Grau
Google Home Mini Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39767079
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA00210-DE
EAN/GTIN:
     842776102409
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
Hilfe per Sprachsteuerung bei dir zu Hause
In Google Home Mini steckt der Google Assistant. Er ist immer für dich da, wenn du Hilfe brauchst.

Blitzschnelle Antworten von Google
Du brauchst aktuelle Wetter-, Verkehrs-, Börsen- oder Sportinformationen? Frag einfach danach.

Unterstützung in jeder Lebenslage
Persönliche Hilfe bei Terminen, Erinnerungen, Nachrichten und mehr.

Unterhaltung per Sprachsteuerung
Per Sprachbefehl kannst du ganz einfach Musik auf Google Home Mini hören oder deine Lieblingsserien, -filme und vieles mehr auf einem Fernseher mit Chromecast streamen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
173 g
Breite
98 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
42 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
andere
Gehäusematerial
Stoff, Kunststoff, Silikon
Lautstärkeregler
Berührung
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Ladeport
Ja
Kabellänge
1.5 m
Lautsprecher
Treiberdurchmesser
40 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3, Vorbis, WAV
Freisprechmodus
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Eingangsstrom
1.8 A
Drahtlose Verbindung
Ja
Gehäusefarbe
Grau
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.