Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Domo DO217SV Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39262445
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO217SV
EAN/GTIN:
     5411397114174
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ihr Haus war noch nie so sauber wie mit dem DO217SV von DOMO. Keine Probleme mit Kabeln und Staubsaugerbeuteln. Sie nehmen den Staubsauger von der Ladestation und können ihn sofort benutzen. Durch den abnehmbaren Krümelstaubsauger und die zugehörigen Accessoires werden auch schwierig erreichbare Stellen im Handumdrehen staubfrei. Im Anschluss können Sie das Gerät auch ganz einfach aufbewahren. Es bleibt aufrecht stehen und der Stiel ist umklappbar. Die 14,4 V Lithium-Ionen-Batterie sorgt für eine Nutzungsdauer von +/- 40 Minuten, und dies nach einer Ladezeit von nur 4 bis 6 Stunden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
630 mm
Paketgewicht
4000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
40 min
Ladezeit
6 h
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugleistung
3500 Tag
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
260 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
1165 mm
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.5 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO211S
ab € 54,15*
Sonstiges
DOMO
DO7271S-23
ab € 11,26*
Sonstiges
DOMO
DO7273S
ab € 56,80*
Sonstiges
Tristar
KR-2156
ab € 19,70*
Sonstiges
Tristar
KR-2176
ab € 24,80*
Sonstiges
Tristar
SZ-1918
ab € 39,62*
Sonstiges
Tristar
SZ-1920
ab € 41,56*
Sonstiges
Tristar
SZ-3135
ab € 64,53*
Sonstiges
DOMO
DO211S-SET
ab € 12,04*
Sonstiges
DOMO
DO211S-02
ab € 65,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.