Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KR-2156 Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KR-2156 Handstaubsauger
Tristar KR-2156 Handstaubsauger
Tristar KR-2156 Handstaubsauger
Tristar KR-2156 Handstaubsauger
Tristar KR-2156 Handstaubsauger
Tristar KR-2156 Handstaubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13700302
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KR-2156
EAN/GTIN:
     8713016021564
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Der Tristar KR-2156 Handstaubsauger ist die perfekte Lösung für eine schnelle und einfache Reinigung. Der Handstaubsauger wird mit einem aufladbaren Akku betrieben, sodass er überall einsetzbar ist und keine Steckdose benötigt. Ferner eignet er sich für das Nass- und Trockensaugen und stellt damit ein äußerst vielseitiges und praktisches Gerät dar.

Aufladbarer Akku
Der Tristar-Handstaubsauger arbeitet mit einem leistungsfähigen aufladbaren NiMH-Akku mit 7,2 V Spannung. Aufgeladen wird der Handstaubsauger an einer Steckdose. Anschließend können Sie ihn kabellos für 15 Minuten im Dauerbetrieb einsetzen. Die Bedienung ist sehr einfach und besteht aus einem Ein-/Aus-Schalter. Die Anzeigeleuchte signalisiert, wann die Batterie wieder aufgeladen werden muss.

Einfache Bedienung
Der Tristar-Handstaubsauger enthält einen transparenten Staubbehälter, damit Sie auf einen Blick kontrollieren können, wann er geleert werden muss. Entleeren Sie ihn einfach in einem Mülleimer. Der Staubbehälter ist mit 500 Millilitern ziemlich groß. Der Filter ist waschbar und kann leicht gereinigt und wiederverwendet werden.

Nützliche Extras
Der KR-2156 Handstaubsauger verfügt über ein paar nützliche Extras, die den Gebrauch noch einfacher gestalten. Nach dem Gebrauch können Sie den Handstaubsauger an der Wandhalterung aufhängen, sodass er sich wieder aufladen kann. Weitere Zubehörteile wie eine Bürste und eine zusätzliche Düse machen den Einsatz des Handstaubsaugers noch praktischer. Er bietet außerdem die Möglichkeit, Flüssigkeiten aufzusaugen.

Lieferumfang:
Tristar-Handstaubsauger, Filter, Bürste, Extraaufsatz für Flüssigkeiten, Wandhalterung, Netzteil, Bedienungsanleitung

Gründe zur Auswahl des KR-2156 Handstaubsaugers:Der Tristar-Handstaubsauger kann zum Nass- und Trockensaugen verwendet werdenWenn Sie den Handstaubsauger an der Wandhalterung aufhängen, lädt sich der NiMH-Akku von selbst wieder auf.Kabellos 15 Minuten lang einsetzbar, auch sehr gut zum Campen geeignetPraktisch beim Gebrauch dank des transparenten 0,5 Liter Staubbehälters und des auswaschbaren FiltersDiverses Zubehör inklusive, unter anderem eine Bürste und ein Aufsatz für Flüssigkeiten

Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1235 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
15 min
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Lieferumfang
Bürstenaufsatz
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1057 g
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Silber, Transparent
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.5 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
KR-2176
ab € 24,79*
Zubehör
Tristar
KR-3178
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.