Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter
Artikel-Nr.:
     1609-DO211-02
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO211S-02
EAN/GTIN:
     4260492250260
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Handstaubsauger mit rotierender Bürste gegen Tierhaare inkl. Ersatzfilter

Tischstaubsauger mit XL Rollbürste
Handsauger mit großer Rollbürste - kräftige wiederaufladbare Batterie ideal zum entfernen von Tierhaaren!

Dieser Akku Bürstenstaubsauger bietet eine extra große abnehmbare und motorisierter Rollbürste. Ausgestattet ist der Akku Handstaubsauger mit einer kräfitgen 14,4Volt Batterie, und ist somit ideal zum Entfernen von tiefsitzendem Schmutz wie z.B. Tierhaaren. Der abnehmbare Filter des Staubsauger mit Akku lässt sich leicht reinigen. Die Ladestation ist sehr praktisch für die Wandmontage geeignet, und bietet zusätzlich einen Aufbewahrungsplatz für die Zubehörteile. Dieser Akkusauger ist klein, handlich und platzsparend. Der Mini Staubsauger ist kabellos und daher auch ideal im Wohnmobil oder in einem Caravan einsetzbar. Mit der "Wet & Dry" Funktion ist der Handsauger nahezu unerschöpflich einseztbar. Lieferung inkl. 3er Set Ersatzfilter.

Auch zu finden unter: Staubsauger Tierhaare, Staubsauger für Tierhaare, Staubsauger Hundehaar, Tierhaarstaubsauger, *Kräftige wiederaufladbare Batterie 14 V*, Ideal zum Entfernen von tiefsitzendem Schmutz und Tierhaaren
Weitere Informationen:
Art:
Akku Handstaubsauger
Farbe:
Blau / Schwarz
Technik:
Leistungsstarker Akku Staubsauger
Energiezufuhr:
Akku Sauger - Kabelloser Staubsauger
Modell:
Beutelloser Hand Staubsauger
Reinigung:
Filter ist einfach entnehmbar und zu reinigen
Eignung:
Haus, Auto, Camping, Wohnmobil
Bodenaufsätze:
Motorbetriebene Rollbürste
Zusatzaufsätze:
Spaltensauger, Staubbürste
Ladestation:
14,4 Volt
Aufbewahrung:
Praktisch auf der Ladestation - Wandanbringung
Besonderes:
Große abnehmbare und motorisierte Rollbürste
Praktische Hilfe:
Optimaler Haushaltshelfer
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 37 cm
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, domo akkusauger, akku handsauger, Staubsauger, Handstaubsauger, Hand-Staubsauger, beutelloser Staubsauger, Sauger, Bodensauger, Bodenreinigung, Bodenreiniger, Staubbeutel, Hand Staubsauger, Ersatz-Filter, Ersatzfilter, Staubfilter, Zubehör für Staubsauger, Zubehör für Handstaubsauger, Staubsaugerbeutel, Staubsauger-Zubehör, kabelloser Staubsauger, schnurloser Staubsauger, leistungsstarker Staubsauger, Autostaubsauger, Haushaltssauger, Tierhaarsauger, Tierhaar-Entferner, Tierhaarentfernung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,93*
€ 98,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,28*
€ 77,68
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO211S
ab € 54,21*
Sonstiges
DOMO
DO7271S-23
ab € 11,26*
Sonstiges
DOMO
DO7273S
ab € 57,43*
Sonstiges
Tristar
KR-2156
ab € 24,74*
Sonstiges
Tristar
KR-2176
ab € 24,92*
Sonstiges
Tristar
SZ-1918
ab € 39,57*
Sonstiges
Tristar
SZ-1920
ab € 41,26*
Sonstiges
Tristar
SZ-3135
ab € 68,75*
Sonstiges
DOMO
DO212SV-Set
ab € 9,75*
Sonstiges
DOMO
DO211S-SET
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.