Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek Medi-1200 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microtek Medi-1200 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Microtek Medi-1200 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3862727
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1111-03-500201
EAN/GTIN:
     6926339601838
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
Röntgen-Scanner
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 297 x 110 mm
Energiebedarf
AC 100V - 240V, 47/63 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4400 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 2000, XP, Vista
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
145 x 125 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Filmabtastung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, ISO 13485:2003, SFDA
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,63*
€ 592,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,46*
€ 559,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.