Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek Medi-3200 Flachbettscanner 3200 x 6400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microtek Medi-3200 Flachbettscanner 3200 x 6400 DPI
Microtek Medi-3200 Flachbettscanner 3200 x 6400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3862722
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1111-03-770101
EAN/GTIN:
     6920861601823
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
Röntgen-Scanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
627.6 x 367.2 x 180.5 mm
Energiebedarf
AC 100V - 240V, 47/63 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16100 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 2000, XP, Vista
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
300 x 400 mm
Optische Scan-Auflösung
3200 x 6400 DPI
Filmabtastung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, ISO 13485:2003, SFDA certified
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.418,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.609,97*
€ 3.105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.562,35*
€ 3.049,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.467,13*
€ 2.935,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.435,39*
€ 2.898,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.418,76*
€ 2.878,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.