Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 4043718019991 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 4043718019991 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz
InLine 4043718019991 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz
InLine 4043718019991 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38544369
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     4043718019991
EAN/GTIN:
     4043718019991
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Stecker 1 Pinbelegung
18+5
Stecker 2 Pinbelegung
18+5
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1600 x 1200 (UXGA)
Ferritperle
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.