Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mini DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mini DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 3m
InLine Mini DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 3m
InLine Mini DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38149588
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17223
EAN/GTIN:
     4043718267781
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem InLine® Kabelkonverter können Sie einen TFT-, Plasma- oder LCD-Fernseher, der mit einer digitalen DVI-Schnittstelle ausgestattet ist, an den Mini DisplayPort-Ausgang der Grafikkarte einer Workstation (PC) oder eines Notebooks anschließen. Die vergoldeten Anschlüsse garantieren eine hochwertige und sichere Signalübertragung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,35*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.