|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-38149564 Herst.-Nr.: 17224 EAN/GTIN: 4043718267811 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem InLine® Kabelkonverter können Sie einen TFT-, Plasma- oder LCD-Fernseher, der mit einer digitalen DVI-Schnittstelle ausgestattet ist, an den Mini DisplayPort-Ausgang der Grafikkarte einer Workstation (PC) oder eines Notebooks anschließen. Die vergoldeten Anschlüsse garantieren eine hochwertige und sichere Signalübertragung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Produktfarbe | Schwarz |  | AWG Kabelgröße | 32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
|  |  |
| |