Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC I2475PXQU/GR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC I2475PXQU/GR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
AOC I2475PXQU/GR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
AOC I2475PXQU/GR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
AOC I2475PXQU/GR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
AOC I2475PXQU/GR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38073770
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     I2475PXQU/GR
EAN/GTIN:
     4038986145541
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ergonomic IPS business monitor with USB hub
Perfect for any office: This energy efficient and highly ergonomic 24″ display boasts an accurate IPS panel, a USB hub and numerous input options including DisplayPort.

IPS-Panel
Ob Sie Fotos, Videos oder ein Zeitschriften-Layout in InDesign ansehen oder ob Sie Ihr Lieblingsspiel spielen: wir wollen, dass die Inhalte aus jedem Blickwinkel überragend aussehen. Aus diesem Grund besitzt dieses Display ein fortschrittliches IPS-Panel, das brillante Farben erzeugt und große Blickwinkel bietet. Auf diese Weise erleben Sie immer hervorragende und präzise Darstellungen, unabhängig davon, aus welchem Winkel Sie – oder Ihre Freunde und Mitarbeiter, die neben Ihnen sitzen oder stehen – auf den Bildschirm blicken.

Integrierte Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

Höhenverstellbarer Ständer
Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, VGA
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
1 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-165 - 165 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
554.44 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
489 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
212.91 mm
Breite (ohne Standfuß)
554.44 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Display
LED
Kein Flimmern
Ja
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
200000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.