Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite X2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite X2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite X2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38014495
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     X2483HSU-B3
EAN/GTIN:
     4948570115655
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
362476
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
11
Plug
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Version
2.0
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
203 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
406.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
3900 g
Breite (ohne Standfuß)
552.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
406.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
A-MVA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.