Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 PXV901DV1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 PXV901DV1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Bosch Serie 8 PXV901DV1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Bosch Serie 8 PXV901DV1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Bosch Serie 8 PXV901DV1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Bosch Serie 8 PXV901DV1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38013330
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PXV901DV1E
EAN/GTIN:
     4242002944364
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
  • DirectSelect Premium: direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
    - PerfectFry Bratsensor: für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
    - FlexInduktions-Zone: Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
    - Induktion: schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
    - PowerBoost: Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

    Highlights
    Mehr Freiheit für Ihre Kochtöpfe mit FlexInduction.
    Egal ob ein Topf, zwei, drei oder ein großer Bräter: mit FlexInduction von Bosch genießen Sie absolute Flexibiliät. Die bis zu 40x24 cm große Heißzone besteht aus zwei Hälften und kann getrennt genutzt oder zu einer durchgängigen Fläche verbunden werden.

    DirectSelect Premium
    Direct-Select Premium bietet mit ganzen 30 cm Länge beim Kochen höchsten Bedienkomfort. Damit wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach, mit nur einem Fingertip wird die gewünschte Stufe angewählt.
    Denn unsere Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.

    PerfectFry Bratsensor
    Beim Braten ist die ideale Temperatur entscheidend. Ist sie zu hoch, brät selbst das beste.
    Steak zu schnell durch oder brennt sogar an. Doch ganz gleich, wie Sie es am liebsten essen - ob noch leicht blutig, medium oder durch: Fleisch zu braten, wie gewünscht, ist nun ganz einfach. Denn der PerfectFry Bratsensor kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
11100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
48 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2200 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
210 \ 260 \ 320 mm
Leistung Kochzone 3
2200 \ 2600 \ 3300 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Typ Kochzone 5
Groß
Kochzone 5 Form
Rechteckig
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Leistung Kochzone 5
2200 W
Boost für Kochzone 5
3700 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Anzahl flexibler Kochzonen
2 Zone(n)
Boost flexible Kochzone 1
3300 \ 3700 W
Boost flexible Kochzone 2
3300 \ 3700 W
Kombizone
Ja
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
5
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Wärmefühler-Schutz
Ja
Zertifizierung
AENOR, CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
603 mm
Verpackungstiefe
1073 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
26000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
892 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
24000 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
896 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Tiefe (min)
500 mm
Einbauraum Tiefe (max)
516 mm
Einbauraum Höhe
56 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,53*
€ 1.377,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,89*
€ 1.361,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,47*
€ 1.298,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,88*
€ 1.258,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,89*
€ 1.216,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.