Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K67M Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager K67M Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz
Hager K67M Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01404574
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67M
EAN/GTIN:
     4010330710506
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.25 m
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
10 mm²
Anzahl der Kerne
1
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzisolierung
Ja
Stromstärke (maximal)
50 A
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,51*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,53*
1 Tag
636
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,44*
€ 3,61*
2 Tage
188
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,68*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67E
ab € 0,53*
Ähnlich
Hager
K67F
ab € 0,41*
Ähnlich
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Ähnlich
Hager
K67L
ab € 1,83*
Ähnlich
Hager
K67K
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.