Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K67E Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K67E Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz
Hager K67E Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37931270
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67E
EAN/GTIN:
     4010330710438
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke 6qmm
Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.25 m
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
6 mm²
Anzahl der Kerne
1
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzisolierung
Ja
Stromstärke (maximal)
32 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67F
ab € 0,41*
Ähnlich
Hager
K67G
ab € 0,7734*
Ähnlich
Hager
K67L
ab € 1,84*
Ähnlich
Hager
K67M
ab € 2,37*
Ähnlich
Hager
K67K
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.