Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37631830
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS22DP-AT
EAN/GTIN:
     4719264645525
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der CS22DP 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf zwei Computer von einer einzigen USB- und DisplayPort-Konsole (Tastatur, Video und Maus) mit Audio ermöglicht. Mit dem CS22DP können Sie schnell und mühelos zwischen zwei DisplayPort Computern wechseln, indem Sie eine komfortable Remote Port Wahltaste verwenden.
1x CS22DP 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
435 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.2 mm
Tiefe
83.4 mm
Höhe
30.4 mm
Gewicht
360 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kabellänge
1.2 m
Fernbedienung Schaltkabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.38 W
USB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
HDCP
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten, kvm kabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.