Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Arc Maus Büro Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Arc Maus Büro Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Arc Maus Büro Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Arc Maus Büro Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Arc Maus Büro Beidhändig Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     643-454400
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ELG-00002
EAN/GTIN:
     889842199604
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.11 mm
Tiefe
131.31 mm
Höhe
14.22 mm
Gewicht
82.5 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Min. benötigter Speicherplattenplatz
150 MB
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Berührung
Knopfanzahl
2
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp
Touch-Tasten
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
1200 fps
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 93,47*
€ 119,44*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 97,16*
€ 124,19*
3 Tage
22
pro Stück
€ 7,50*
ab € 111,72*
€ 142,40*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 206,80*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.