Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006700A0041 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006700A0041 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie
Busch-Jaeger 2CKA006700A0041 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37412777
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006700A0041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk.
Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Frequenz
868 MHz
Maximum Außenabstand
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Waveline
Zertifizierung
RoHS CE
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
47 mm
Einbautiefe
25 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0048
ab € 98,11*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0027
ab € 79,49*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0031
ab € 97,46*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0034
ab € 97,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.