Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Funkcontrol, UP-Einsätze, Schaltaktor WAVELINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6700-0-0027
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6700-0-0027
EAN/GTIN:
     4011395150115
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
buschjäger schaltaktor
Elektronik, Busch-Funkcontrol, UP-Einsätze, Schaltaktor WAVELINE, Schaltaktor WaveLINE 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx.. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-EnergyControl 6762-xx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Öffner oder Schließer, potentialfrei Lastart: Ohmsche Last Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A, bei cos ? 0,6 Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm Einbautiefe: 25 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Pulsdrücker:
true
Geeignet für Schalter:
true
Im Gehäuse:
true
Stromversorgung:
230 V AC
Tast-Betrieb:
true
Schalt-Betrieb:
true
Anzahl der Relais:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
866 MHz
Modulation:
FM
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Schaltaktor WaveLINE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006700A0041
ab € 98,02*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0031
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.