Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGC 15631 R Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGC 15631 R Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Bordeaux
Amica KGC 15631 R Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Bordeaux
Amica KGC 15631 R Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Bordeaux
Amica KGC 15631 R Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37235819
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGC 15631 R
EAN/GTIN:
     4040729156318
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Retro Kollektion
- weinrot

Nutzinhalt total: 208 l
- Kühlen: 164 l
- Gefrieren: 44 l

Kühlen
- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, höhenverstellbar, silberne Applikationen

Gefrieren
- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage aus Sicherheitsglas
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten
- Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Lautstärke: 40 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST
- Kabellänge mit Schukostecker: 155 cm
- Gewicht: 43,5 kg
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.55 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
208 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
180 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1440 mm
Gewicht
43500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
164 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
1505 mm
Paketgewicht
48500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Bordeaux
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,26*
€ 459,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,43*
€ 444,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.