Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B6 B276HULE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B6 B276HULE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Grau
Acer B6 B276HULE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Grau
Acer B6 B276HULE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Grau
Acer B6 B276HULE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Grau
Acer B6 B276HULE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Grau
Acer B6 B276HULE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Grau
Acer B6 B276HULE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37165912
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB6EE.E01
EAN/GTIN:
     4713392815218
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
399171
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Bild-in-Bild
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
543.56 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
246.38 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
612.14 mm
Gewicht (mit Ständer)
8255.381 g
Breite (ohne Standfuß)
366.776 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
65.024 mm
Höhe (ohne Standfuß)
611.632 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5488.468 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28.44 W
Stromverbrauch (Standby)
0.36 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.