Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112210 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112210 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112210 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37106687
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9
Bei der SKINTOP MS-SC handelt es sich um eine Kabelverschraubung aus Messing die speziell für die Einführung von kupfergeschirmten Kabeln und Leitungen konzipiert wurde. Sie eignet sich überall dort, wo zum einen ein niederohmiger Übergang vom Kabelschirm zum Gehäuse hergestellt und zum anderen Zugentlastung und eine hohe Schutzart erreicht werden muss. Die Verschraubung ist für Anwendungsfälle bei denen ein Eindrehen der Verschraubung nach Einführung des Kabels notwendig ist nicht geeignet (z.B. Rundstecker). SKINTOP MS-SC XL baugleich mit der SKINTOP MS-SC nur mit langem Anschlussgewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
PG9
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14024*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54024*
€ 4,21289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14024*
€ 3,73689
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103210
ab € 0,338*
Zubehör
Lapp Kabel
52003390
ab € 0,38*
Zubehör
HellermannTyton
912-26235 HEGTB560
ab € 7,22*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 272,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.