Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C Dock HDMI+LAN+SD+USB,100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C Dock HDMI+LAN+SD+USB,100W
Sandberg USB-C Dock HDMI+LAN+SD+USB,100W
Sandberg USB-C Dock HDMI+LAN+SD+USB,100W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37071114
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-18
EAN/GTIN:
     5705730136184
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Das USB C-Dock von Sandberg bietet Ihnen zahlreiche nützliche Anschlussmöglichkeiten für Ihren Computer mit USB-C-Anschluss. Mit den HDMI-Abschluss können Sie einen weiteren Bildschirm, einen Fernseher oder einen Projektor anschließen. Sie können externe USB-Geräte an den USB 3.0-Anschluss anschließen. RJ45-Anschluss für kabelgebundene Netzwerkverbindung. Der integrierte SD-Kartenleser bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, eine SD-Speicherkarte auszulesen und direkt Daten auf der SD-Speicherkarte zu speichern. Der USB-C-Anschluss umfasst eine Erweiterung für den Anschluss von eine Stromversorgung, so wird Ihr Macbook immer mit Strom versorgt, während das Dock angeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
140 g
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.