Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FE 16-35 mm F2.8 GM MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FE 16-35 mm F2.8 GM MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Sony FE 16-35 mm F2.8 GM MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Sony FE 16-35 mm F2.8 GM MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Sony FE 16-35 mm F2.8 GM MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Sony FE 16-35 mm F2.8 GM MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36996419
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL1635GM.SYX
EAN/GTIN:
     4548736038448
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Entdecken Sie die Welt im Weitwinkel Mit einer Blende von F2,8 und einem Weitwinkel-Zoombereich von 16 - 35 mm eröffnet Ihnen das leistungsstarke G Master vielfältige Möglichkeiten. Das Objektiv erzielt mit jeder ausgewählten Zoomeinstellung und bei jedem beliebigen Fokusabstand eine hervorragende Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand und auf Wunsch auch ein beeindruckendes Hintergrundbokeh. Hohe Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand Ein kompromissloses optisches Design sorgt bei Landschafts- und Architekturaufnahmen oder anderen ähnlich großen Motiven für eine besonders hohe Auflösung von der Bildmitte bis zu Rand. Für ein wunderschönes Hintergrundbokeh Erstellen Sie Nahaufnahmen mit einer Blende von F2.8, um Objekte scharf vor dynamischen Hintergründen mit wunderbarem Bokeh festzuhalten. Perfekte Balance zwischen Auflösung und Bokeh Die fortschrittliche Optik aus zwei XA-Elementen (extrem asphärisch) von Sony erzielt eine außergewöhnliche gute Auflösung, reduziert Verzerrungen und sorgt für ein wunderbar sanftes Bokeh. Leicht und kompakt für mehr Mobilität Dieses kleine und gerade einmal 680 g schwere Objektiv ist die ideale Ergänzung für kompakte E-Mount-Kameras und lässt sich nicht nur leicht transportieren, sondern auch bedienen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.19 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/16
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Brennweitenbereich
16 - 35 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
88.5 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
121.6 mm
Gewicht
680 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.773,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,75*
€ 2.291,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,87*
€ 2.267,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,40*
€ 2.203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.814,42*
€ 2.159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,56*
€ 2.110,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.