Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26083 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26083 Handschraubendreher Einzeln
Wiha 26083 Handschraubendreher Einzeln
Wiha 26083 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36947193
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26083
EAN/GTIN:
     4010995260835
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
243 mm
Gewicht
103 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Klingenlänge
125 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
26077
ab € 3,63*
Zubehör
Wiha
367R040
ab € 3,88*
Zubehör
Wiha
26085
ab € 9,27*
Zubehör
Wiha
26087
ab € 12,17*
Zubehör
Wiha
26081
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.