| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70182666 Herst.-Nr.: 26081 EAN/GTIN: 4010995260811 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
Schont Ihre Gesundheit Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Steigert Ihre Effizienz Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Steigert Ihre Effizienz Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Länge (mm) | 211 mm | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 63 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | 5 mm | | Klingenlänge | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 5mm, din 916, innensechskant-schraubendreher wiha |
| | |
| |