Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier ONE V90 128 GB MicroSDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier ONE V90 128 GB MicroSDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE V90 128 GB MicroSDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE V90 128 GB MicroSDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE V90 128 GB MicroSDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36786151
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX128GUII3CL10-CA1
EAN/GTIN:
     4712366968691
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten erfüllen die aktuellen UHS-II Standards für ultraschnelle Lesegeschwindigkeiten bis zu 275MB pro Sekunde, was fast 3 Mal schneller im Vergleich zu UHS-I ist. Zudem bieten Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten die höchste V90 Videogeschwindigkeit und unterstützen die ununterbrochene Aufnahme von Ultra HD 8K, 4K und 3D/VR Video von Smartphones, Tablets, Motion Cameras und Dronen. Verfügbar in Kapazitäten von 64GB bis 256GB und ausgestattet mit mehrfachen Schutzfunktionen, ermöglichen Premier ONE microSDXC UHS-II Class 10 (U3) Speicherkarten den Nutzern von mobilen Geräten und Outdoor-Fans die mühelose Aufnahme und das Teilen von wunderbaren Erinnerungen.

UHS-II Leistungssteigerung!
Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten unterstützen den neuen UHS-II Standard und sind abwärtskompatibel zu UHS-I. Sie bieten eine verbesserte Lese-/Schreibleistung für schnelle Dateibearbeitung, kürzeren Upload-Zeiten und besserer Übertragungseffizienz!

V90 Videogeschwindigkeit - unterstützt Ultra HD 8K, 4K und 3D Aufnahme
Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten erreichen die höchste Einstufung V90 für die Videogeschwindigkeit, d.h. sie können bis zu 90MB pro Sekunde aufnehmen. Premier ONE microSDXC UHS-II Class 10 (U3) Speicherkarten entsprechenden den Anforderungen von Ultra HD 4K, 8K, 3D/VR, und 360-Grad Videoaufnahmen, welche ideal für Fotografen sowie Outdoor-Fans sind, die Motion Cameras oder Dronen nutzen.

Überragende Kompatibilität über viele Geräte
Mit ihrer hohen Kompatibilität unterstützen Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten Smartphones, Tablets, Digitalkameras und Videorekorder mit dem beiliegenden SD-Kartenadapter. Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten bieten bis zu 256GB Speichererweiterung, so dass selbst die anspruchsvollsten Inhalte ohne Angst vor zu wenig Speicherplatz aufgenommen werden können.

Extra Erweiterung für Ihre Geräte
Mit ihrer hohen Kompatibilität für Digitalkameras, Videorekorder, Smartphones und Tablets bieten Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten bis zu 256GB Speichererweiterung, so dass selbst die anspruchsvollsten Inhalte ohne Angst vor zu wenig Speicherplatz aufgenommen werden können.

Hohe Speicherkapazität
Mit einem breiten Kapazitätsbereich von 64GB bis 256GB ermöglichen Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten das Speichern von Tausenden Fotos und vielen Stunden HD Video. Egal ob schnelle Aufnahmen von Fotoserien oder die dauerhafte Videoaufnahme, mit Premier ONE Speicherkarten können Sie sich dank des großzügigen Speichers voll und ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren.

Voller Schutz für hohe Ausdauer
Premier ONE microSDXC UHS-II Speicherkarten sind mit automatischem Fehlerkorrekturcode (ECC) ausgestattet. Sie durchlaufen strenge Wasser-, Stoß-, Röntgen- und Anti-Statische Tests für eine robuste Ausdauer. Sämtliche Karten sind mit MLC Flash ausgestattet, was eine lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
22.25 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.25 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Wasserdicht
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
275 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
155 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Volumen Hauptkarton
27467.34 cm³
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
ASDX64GUII3CL10-C
ab € 33,97*
Zubehör
ADATA Technology
ASDX128GUII3CL10-C
ab € 62,98*
Zubehör
ADATA Technology
AUSDX256GUII3CL10-CA1
ab € 106,19*
Zubehör
ADATA Technology
ASDX256GUII3CL10-C
ab € 159,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.