Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier ONE 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier ONE 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
ADATA Premier ONE 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36745870
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDX64GUII3CL10-C
EAN/GTIN:
     4712366968714
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten erfüllen die aktuellen Standards für ultraschnelle Lesegeschwindigkeiten bis zu 290MB pro Sekunde, was fast 3 Mal schneller im Vergleich zu UHS-I SD-Karten ist. Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten unterstützen auch die Wiedergabe von hochqualitativem V90 Video. Dank dieser bemerkenswerten Verbesserungen eignen sie sich perfekt für High-End Digital Videorekorder und Kameras für Serienaufnahmen, Aufzeichnungen und die Wiedergabe von HD 8K, 4K und 3D/VR Inhalten. Ausgestattet mit mehrfachen Schutzfunktionen, sind Premier ONE SDXC UHS-II Class 10 (U3) Speicherkarten die langlebigste und zuverlässigste Wahl für Fotografen und Fans von Aufnahmen jedes monumentalen Moments!

UHS-II Leistungssteigerung!
Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten unterstützen den neuen UHS-II Standard und sind abwärtskompatibel zu UHS-I. Sie bieten eine verbesserte Lese-/Schreibleistung für schnelle Dateibearbeitung, kürzeren Upload-Zeiten und besserer Übertragungseffizienz. Die Übertragung großer RAW Dateien dauert nur wenige Sekunden - perfekt für professionelle Fotografen!

Hochauflösende Serienmodi - kein Problem
Mit hohen Schreibgeschwindigkeiten bis zu 290MB/s können Anwender von Premier ONE SDXC UHS-II Class 10 (U3) Karten mühelos Bilder mit professionellen Kameras in den höchsten Auflösungen sogar im Serienmodus mühelos aufnehmen und übertragen.

V90 Videogeschwindigkeit
Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten entsprechen den V90 Spezifikationen, d.h. sie können bis zu 90MB Video pro Sekunde aufnehmen. Dies ist mehr als genug für HD 4K, 8K, 3D, VR Inhalte und 360-Grad Aufnahmen für professionelle Fotografen.

Hohe Speicherkapazität
Mit einem breiten Kapazitätsbereich von 64GB bis 256GB ermöglichen Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten das Speichern von Tausenden Fotos und vielen Stunden HD Video. Egal ob Sie Serienaufnahmen schießen oder ununterbrochen Video aufnehmen, mit Premier ONE Speicherkarten können Sie sich auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren ohne sich Gedanken über zu wenig Speicher machen zu müssen.

Voller Schutz für hohe Ausdauer
Premier ONE SDXC UHS-II Speicherkarten sind mit automatischem Fehlerkorrekturcode (ECC) ausgestattet. Sie durchlaufen strenge Wasser-, Stoß-, Röntgen- und Anti-Statische Tests für eine robuste Ausdauer. Sämtliche Karten sind mit hochwertigem MLC Flash ausgestattet, was eine lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
22 kg
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
22 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Wasserdicht
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
290 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
260 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Volumen Hauptkarton
27467.34 cm³
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUSDX128GUII3CL10-CA1
ab € 48,66*
Zubehör
ADATA Technology
ASDX128GUII3CL10-C
ab € 62,98*
Zubehör
ADATA Technology
AUSDX256GUII3CL10-CA1
ab € 106,19*
Zubehör
ADATA Technology
ASDX256GUII3CL10-C
ab € 159,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.