Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic 6.7833.6 Küchenbesteck- & Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissClassic 6.7833.6 Küchenbesteck- & Messer-Set
Victorinox SwissClassic 6.7833.6 Küchenbesteck- & Messer-Set
Victorinox SwissClassic 6.7833.6 Küchenbesteck- & Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785693
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7833.6
EAN/GTIN:
     7611160058874
Suchbegriffe:
Brötchen-Messer
Brötchenmesser
Gemüsemesser
Salatmesser
Tafelmesser-Set mit Wellenschliff-Klingen
Funktionalität, Langlebigkeit und ein bewährtes ergonomisches Design – alles zusammen in einem Messer. Dieses neue Swiss Classic Tomaten- und Tafelmesser-Set vereint sechs Messer mit hochwertigen Klingen in einer kompakten Kollektion. Es eignet sich für die Bewirtung Ihrer Gäste so gut wie für den täglichen Gebrauch. Verwenden Sie es täglich bei der Zubereitung Ihrer Speisen oder als multifunktionales Tischbesteck für ein gesundes Entrée, knusprige Snacks oder sogar Dinnerpartys. Die Wellenschliff-Klinge ist ein echter Profi. Sie schneidet mit gleicher Leichtigkeit weiche und harte Lebensmittel und kann dank des spülmaschinengeeigneten Materials problemlos gereinigt werden. Geniessen Sie Ihr Dinner von Anfang bis Ende!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
110 mm
Gewicht
168 g
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Tomatenmesser enthalten
Ja
Materiallgriff
Polypropylen
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.