Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W
Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W
Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W
Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W
Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W
Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W
Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W
Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W
Caliber HPG519BTL Tragbarer-/Partylautsprecher 2.1 Tragbares Lautsprechersystem Schwarz 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36656421
Hersteller:
     Caliber
Herst.-Nr.:
     HPG519BTL
EAN/GTIN:
     8714505043982
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
295 mm
Audio
RMS-Leistung
60 W
Lautsprecher RMS-Leistung
15 W
Subwoofer Effektivwert Energie
30 W
Design
Produkttyp
2.1 Tragbares Lautsprechersystem
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Röhre
Lautstärkeregler
Digital
Eingebautes Display
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Subwoofer-Treiberdurchmesser
203.2 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Fernbedienung
Ja
Sonstige Funktionen
Subwoofer enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Laden per USB
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.